Adapter voor ringratelsleutel, Type: 3

Artikelnummer: 614850 3
Korting
12,55 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
151 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Opname SW 19 mm
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
Producttype Vierkant-adapter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 614850 3
EAN/GTIN 4045197235824
Nummer fabrikant 614850 3

Omschrijving

Uitvoering:

Zeskantige schacht met verende kogel resp. drukstuk voor borging in de ringsleutel.
Buitenvierkant volgens DIN 3120 met uitwerper voor het aanbrengen van doppen.

Voordeel:

Met de adapter kan een ringratelsleutel SW 10, 13 of 19 mm in een ratel worden omgezet.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

T.b.v.:

Ringratelsleutels nr. 614800614820, 614845 en 614870614875 telkens in de sleutelwijdte 19.