{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 7 mm | |
Sleutellengte L | 135 mm | |
Bekbreedte b | 18,4 mm | |
Bekhoogte h1 | 4,6 mm | |
Ringhoogte h2 | 6,9 mm | |
Ring-⌀ D | 17,4 mm | |
Ringstand | 15 graden | |
Aantal tanden | 72 | |
Nadraaihoek | 5 graden | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | mat verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Ratel, omschakelbaar | ja | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 614828 7 | |
EAN/GTIN | 4062406649715 | |
Nummer fabrikant | 614828 7 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Steeksleutel-/ringratelsleutel omschakelbaar 15° gebogen 7 mm
op aanvraag
Op voorraad
855 stuks direct leverbaar
€ 14,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.322 stuks direct leverbaar
12,05 €
€ 4,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.277 stuks direct leverbaar
€ 18,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.100 stuks direct leverbaar
€ 9,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.697 stuks direct leverbaar
€ 12,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Nadraaihoek | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Oppervlak | mat verchroomd | mat verchroomd | mat verchroomd | mat verchroomd | verchroomd |
Sleutellengte L | 135 | 136 | 136 | 135 | 136 |
Sleutelwijdte | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Ringhoogte h2 | 6,9 | 7 | 7 | 6,9 | 7,6 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutels |