Steeksleutel-/ringratelsleutel omschakelbaar 15° gebogen 10 mm

Artikelnummer: 614828 10
op aanvraag
Op voorraad
5.116 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Sleutelwijdte 10 mm
    Sleutellengte L 153 mm
    Bekbreedte b 21,9 mm
    Bekhoogte h1 5 mm
    Ringhoogte h2 7,6 mm
    Ring-⌀ D 20,9 mm
    Ringstand 15 graden
    Aantal tanden 72
    Nadraaihoek 5 graden
    Materiaal Chroom-vanadiumstaal
    Oppervlak mat verchroomd
    Sleutelwijdtematen metrisch
    Ratel, omschakelbaar ja
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 614828 10
    EAN/GTIN 4062406649746
    Nummer fabrikant 614828 10

    Omschrijving

    Version:

    Drop forged. Ring end with especially smooth−running, robust ring ratchet.
    Extremely small working arc of 5°.

    Material:

    Chrome vanadium steel, matt chrome-plated.