{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 16 mm | |
Sleutellengte L | 207 mm | |
Bekbreedte b | 34,4 mm | |
Bekhoogte h1 | 6,9 mm | |
Ringhoogte h2 | 10,5 mm | |
Ring-⌀ D | 31,4 mm | |
Ringstand | 15 graden | |
Aantal tanden | 72 | |
Nadraaihoek | 5 graden | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | mat verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Ratel, omschakelbaar | ja | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 614828 16 | |
EAN/GTIN | 4062406649807 | |
Nummer fabrikant | 614828 16 |