{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | 6003 Joker | |
Sleutelwijdte | 7 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Sleutellengte L | 110 mm | |
maximale bekhoogte h1 | 4 mm | |
Maximale ringhoogte h2 max | 7 mm | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-molybdeenstaal | |
Oppervlak | mat verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 613800 7 | |
EAN/GTIN | 4013288218773 | |
Nummer fabrikant | 05020199001 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Steekringsleutel, Sleutelwijdte: 7mm
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 11,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
584 stuks direct leverbaar
€ 3,13
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7.579 stuks direct leverbaar
€ 3,21
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 5,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
maximale bekhoogte h1 | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Sleutellengte L | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Sleutelwijdte | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Materiaal | Chroom-molybdeenstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Maximale ringhoogte h2 max | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |