{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | 6003 Joker | |
Sleutelwijdte | 18 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Sleutellengte L | 200 mm | |
maximale bekhoogte h1 | 9 mm | |
Maximale ringhoogte h2 max | 14 mm | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-molybdeenstaal | |
Oppervlak | mat verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 613800 18 | |
EAN/GTIN | 4013288212740 | |
Nummer fabrikant | 05020209001 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Steekringsleutel, Sleutelwijdte: 18mm
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 25,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
817 stuks direct leverbaar
€ 5,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.932 stuks direct leverbaar
€ 5,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
353 stuks direct leverbaar
€ 11,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
maximale bekhoogte h1 | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Oppervlak | mat verchroomd | gefosfateerd | verchroomd | mat verchroomd |
Sleutellengte L | 200 mm | 220 mm | 220 mm | 200 mm |
Sleutelwijdte | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Materiaal | Chroom-molybdeenstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Maximale ringhoogte h2 max | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |