Steekringsleutel 12 mm

Artikelnummer: 613800 12
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 6003 Joker
Sleutelwijdte 12 mm
Norm DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Sleutellengte L 140 mm
maximale bekhoogte h1 5,5 mm
Maximale ringhoogte h2 max 10 mm
Productieproces matrijsgesmeed
Materiaal Chroom-molybdeenstaal
Oppervlak mat verchroomd
Sleutelwijdtematen metrisch
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 613800 12
EAN/GTIN 4013288212566
Nummer fabrikant 05020203001

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.
Bijzonder geschikt voor krappe ruimtes. Door de combinatie van de met 7,5° gedraaide bek en de dubbele zeskantgeometrie wordt een verdubbeling van de aanzetpunten behaald. De kleine terughaalhoek in de bek grijpt de schroef om de 15° aan.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, mat verchroomd.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Steekringsleutel  12 mm

Steekringsleutel 12 mm

op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 16,00
op aanvraag
Op voorraad
487 stuks direct leverbaar
€ 3,82
op aanvraag
Op voorraad
3.411 stuks direct leverbaar
€ 3,82
op aanvraag
Op voorraad
1.731 stuks direct leverbaar
€ 7,05
Oppervlak mat verchroomd gefosfateerd verchroomd mat verchroomd
Sleutellengte L 140 mm 160 mm 160 mm 140 mm
Sleutelwijdte 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Sleutelwijdtematen metrisch metrisch metrisch metrisch
Materiaal Chroom-molybdeenstaal Chroom-vanadiumstaal Chroom-vanadiumstaal Chroom-vanadiumstaal
Maximale ringhoogte h2 max 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Producttype Schroefsleutel Schroefsleutel Schroefsleutel Schroefsleutel

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen