{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | 6003 Joker | |
Sleutelwijdte | 10 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Sleutellengte L | 125 mm | |
maximale bekhoogte h1 | 5 mm | |
Maximale ringhoogte h2 max | 9 mm | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-molybdeenstaal | |
Oppervlak | mat verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 613800 10 | |
EAN/GTIN | 4013288212542 | |
Nummer fabrikant | 05020201001 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Steekringsleutel 10 mm
op aanvraag
Op voorraad
74 stuks direct leverbaar
€ 12,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5.589 stuks direct leverbaar
€ 6,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
674 stuks direct leverbaar
€ 6,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Productieproces | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed |
Oppervlak | mat verchroomd | mat verchroomd | vernikkeld en daarna verchroomd |
Sleutellengte L | 125 | 125 | 165 |
Sleutelwijdte | 10 | 10 | 10 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch |
Maximale ringhoogte h2 max | 9 | 9 | 8 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |