{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | 6003 Joker | |
Sleutelwijdte | 15 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Sleutellengte L | 170 mm | |
maximale bekhoogte h1 | 7 mm | |
Maximale ringhoogte h2 max | 12 mm | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-molybdeenstaal | |
Oppervlak | mat verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 613800 15 | |
EAN/GTIN | 4013288212719 | |
Nummer fabrikant | 05020206001 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Steekringsleutel, Sleutelwijdte: 15mm
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 19,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
772 stuks direct leverbaar
€ 4,66
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.836 stuks direct leverbaar
€ 4,76
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
287 stuks direct leverbaar
€ 9,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
maximale bekhoogte h1 | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Oppervlak | mat verchroomd | gefosfateerd | verchroomd | mat verchroomd |
Sleutellengte L | 170 mm | 190 mm | 190 mm | 170 mm |
Sleutelwijdte | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Maximale ringhoogte h2 max | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |