{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | 6003 Joker | |
Sleutelwijdte | 17 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Sleutellengte L | 190 mm | |
maximale bekhoogte h1 | 8 mm | |
Maximale ringhoogte h2 max | 13 mm | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-molybdeenstaal | |
Oppervlak | mat verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 613800 17 | |
EAN/GTIN | 4013288212733 | |
Nummer fabrikant | 05020208001 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Steekringsleutel 17 mm
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
€ 19,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.737 stuks direct leverbaar
€ 9,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.038 stuks direct leverbaar
€ 10,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Productieproces | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed |
maximale bekhoogte h1 | 8 | 8 | 8 |
Oppervlak | mat verchroomd | mat verchroomd | vernikkeld en daarna verchroomd |
Sleutellengte L | 190 | 190 | 240 |
Sleutelwijdte | 17 | 17 | 17 |
Materiaal | Chroom-molybdeenstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chrome-Alloy-Steel |
Maximale ringhoogte h2 max | 13 | 13 | 12 |