{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | 6003 Joker | |
Sleutelwijdte | 8 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Sleutellengte L | 115 mm | |
maximale bekhoogte h1 | 4,5 mm | |
Maximale ringhoogte h2 max | 7 mm | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-molybdeenstaal | |
Oppervlak | mat verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 613800 8 | |
EAN/GTIN | 4013288212528 | |
Nummer fabrikant | 05020200001 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Steekringsleutel 8 mm
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
€ 11,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.080 stuks direct leverbaar
€ 5,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.980 stuks direct leverbaar
€ 5,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Productieproces | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed |
maximale bekhoogte h1 | 4,5 | 4,5 | 5 |
Sleutellengte L | 115 | 115 | 145 |
Sleutelwijdte | 8 | 8 | 8 |
Materiaal | Chroom-molybdeenstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chrome-Alloy-Steel |
Maximale ringhoogte h2 max | 7 | 7 | 7 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |