{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | 6003 Joker | |
Sleutelwijdte | 11 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Sleutellengte L | 135 mm | |
maximale bekhoogte h1 | 5,5 mm | |
Maximale ringhoogte h2 max | 10 mm | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-molybdeenstaal | |
Oppervlak | mat verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 613800 11 | |
EAN/GTIN | 4013288212559 | |
Nummer fabrikant | 05020202001 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Steekringsleutel 11 mm
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
€ 14,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
835 stuks direct leverbaar
€ 6,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.764 stuks direct leverbaar
7,00 €
€ 4,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Productieproces | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed |
maximale bekhoogte h1 | 5,5 | 5,5 | 6 |
Sleutelwijdte | 11 | 11 | 11 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch |
Materiaal | Chroom-molybdeenstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chrome-Alloy-Steel |
Maximale ringhoogte h2 max | 10 | 10 | 9 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |