Tool Rebel gereedschapswagen met gereedschapsassortiment 9700, 94-delig 1

Artikelnummer: 689200 1
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 25
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging
  • Aandrijfvierkant: 1/4
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 9700 Tool Rebel gereedschapswagen
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 25 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Uittrekbaarheid lade Uittrekbeveiliging
Aandrijfvierkant 1/4 inch
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Hoogte 1.020 mm
Breedte 785 mm
Diepte 518 mm
Lades nuttige breedte 522 mm
Lades nuttige diepte 398 mm
Aantal lades 7
Producttype Gereedschapswagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 689200 1
EAN/GTIN 4000896249183
Nummer fabrikant 05150130001

Omschrijving

Uitvoering:

Werkplaatswagen in exclusief Tool Rebel design met 7 laden (5 plat, 2 hoog). De 2 bovenste, platte laden zijn uitgerust met een hoogwaardig, 94-delig assortiment professioneel gereedschap, dat als volgt is samengesteld: schroevendraaiers, dopsleutels 1/4 inch, steekringsleutels en stiftsleutels. De 5 overige lades kunnen individueel worden uitgerust.
Het universele gereedschapsassortiment past exact in het tweekleurige PE-hardschuiminlay, zodat elk gereedschap een vaste plaats in de gereedschapskar heeft. Het grote aflegbord en het werkoppervlak zijn gemaakt van oplosmiddelbestendig kunststof en zijn bovendien volledig afgedicht. De centrale vergrendeling wordt afgesloten door een cilinderslot aan de zijkant. De olie- en zuurbestendige wielen kunnen elk met 250 kg worden belast en zijn voorzien van precisiekogellagers en dubbele kogelkrans in het zwenklager.

Levering:

Tool Rebel gereedschapswagen: 1 St.
Schroevendraaier set 1, 18-delig: Resp. 1 st. schroevendraaier voor sleuf nr. 662200 gr. 4; 5,5; 6,5
Resp. 1 st. schroevendraaier voor sleuf, VDE geïsoleerd, nr. 663100 gr. 2,5; 3,5
1 st. schroevendraaier voor sleuf, Stubby gr. 5,5 mm
Resp. 1 schroevendraaier voor sleuf met doorlopende steel nr. 660300 gr. 5,5; 7
Resp. 1 st. schroevendraaier voor Phillips nr. 668260 gr. 1; 2; 3
1 st. schroevendraaier voor Phillips, Stubby nr. 668260 gr. 2S
Resp. 1 st. schroevendraaier voor Pozidriv nr. 668270 gr. 1; 2
1 st. elektronica-schroevendraaier voor Phillips gr. PH0
1 st. elektronica-schroevendraaier voor sleuf nr. 664600 gr. 2,5
Resp. 1 st. schroefhouder nr. 666425 gr. 1; 3
8000 A Zyklop ratel, 1/4 inch set, 37-delig: 1 st. Zyklop Speed ratel 1/4 inch nr. 632390
Resp. 1 st. verlengstuk 1/4 inch 75; 150mm
1 st. cardangewricht 1/4 inch
1 st. verlengstuk 1/4 inch Wobble lengte 56 mm
Resp. 1 st. dop voor buitenzeskant 1/4 inch gr. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15 mm
Resp. 1 st. dop voor binnen-Torx® 1/4 inch gr. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Resp. 1 st. bitdop voor binnenzeskant, 1/4 inch, lengte 28 mm gr. 3; 4; 5; 6; 8 mm
Resp. 1 st. bitdop voor binnenzeskant, 1/4 inch, lengte 100 mm gr. 4; 5; 6; 8 mm
6003 Joker set 1, 19-delig: Resp. 1 st. steekringsleutel Joker 6003 nr. 613800 gr. 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24
1 st. flessenopener
Stiftsleutel set 1, 20-delig: 1 st. haakse schroevendraaier set voor binnenzeskant met kogelkop, 9-delig, metrisch gr. 1,5 – 10
1 st. haakse schroevendraaier set voor binnen-Torx® met kogelkop, 9-delig gr. TX8 – TX40
1 st. magnetiseerapparaat nr. 666451 gr. 1
1 st. STABILA zakrolbandmaat (3 meter)

Tip:

Gereedschap separaat geleverd.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Tool Rebel gereedschapswagen met gereedschapsassortiment 9700, 94-delig 1

Tool Rebel gereedschapswagen met gereedschapsassortiment 9700, 94-delig 1

op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 2.369,00
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 1.780,00
Aandrijfvierkant 1/4 1/2
Breedte 785 800
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 100
Uittrekbaarheid lade Uittrekbeveiliging Uittrekbeveiliging
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis modulair cilinderhuis
Diepte 518 500
Producttype Gereedschapswagen Gereedschapswagen