Schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvat en slagkap, Bladbreedte b: 5,5mm

Artikelnummer: 660300 5,5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
553 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladbreedte b (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent 932 A
Bladbreedte b 5,5 mm
Bladdikte a 1 mm
Meslengte 100 mm
totale lengte 205 mm
Zeskant voor sleutel 10 mm
Bitsoort Sleufschroevendraaier
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 660300 5,5
EAN/GTIN 4013288175212
Nummer fabrikant 05018264001
Fabrikant Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Uitvoering:

Kraftform-handvat van slagvaste kunststof met geïntegreerde zachte delen en slagkap (maat 12 en 14 zonder zachte delen; maat 3,5 zonder slagkap en doorgaande steel).
6-Kant steel van speciaal slagvast staal doorlopend tot uiteinde handvat. Vanaf maat 4,5 met zeskantige aanzet voor sleutel, oppervlak nicromatt-verchroomd.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen