{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelomschrijving producent | 932 A | |
Bladbreedte b | 4,5 mm | |
Bladdikte a | 0,8 mm | |
Meslengte | 90 mm | |
totale lengte | 188 mm | |
Zeskant voor sleutel | 8 mm | |
Bitsoort | Sleufschroevendraaier | |
Producttype | Schroevendraaier |
Artikelnummer | 660300 4,5 | |
EAN/GTIN | 4013288018014 | |
Nummer fabrikant | 05018262001 | |
Fabrikant | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |