Schroevendraaier-assortiment, Aantal schroevendraaiers: 13

Artikelnummer: 667270 13
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
259 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal schroevendraaiers Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Big Pack 900
Slagkap ja, behalve sleuf gr. 3,5
Aantal schroevendraaiers 13
Bitsoort Sleufschroevendraaier; Schroevendraaier voor Phillips; Pozidriv-schroevendraaier; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Uitvoering handgreep stootvaste kunststof met geïntegreerde zachte zone (behalve sleuf gr. 3,5)
Materiaal handgreep slagvaste kunststof
Bedieningszeskant ja
doorgaande steel ja
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 667270 13
EAN/GTIN 4013288176349
Nummer fabrikant 05133285001

Omschrijving

Uitvoering:

Handvat van slagvaste kunststof met geïntegreerde zachte delen. Slagkap en aanzet voor sleutel (behalve sleuf maat 3,5). 6-kant-steel van speciaal staal, doorlopend tot uiteinde handvat (sleuf maat 3,5 niet doorlopend).

Levering:

13-delig in 2 kunststof houders.
Resp. 1 schroevendraaier voor sleuf nr. 660300 gr. 3,5; 4,5; 5,5; 7; 9.
Telkens 1 schroevendraaier voor Phillips nr. 668300 gr. 1; 2; 3.
Telkens 1 schroevendraaier voor Pozidriv nr. 668305 gr. 1; 2; 3.
Telkens 1 schroevendraaier voor Torx® gr. TX20; TX25.