Steekringsleutel 20 mm

Artikelnummer: 613800 20
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 6003 Joker
Sleutelwijdte 20 mm
Norm DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Sleutellengte L 230 mm
maximale bekhoogte h1 9 mm
Maximale ringhoogte h2 max 14 mm
Productieproces matrijsgesmeed
Materiaal Chroom-molybdeenstaal
Oppervlak mat verchroomd
Sleutelwijdtematen metrisch
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 613800 20
EAN/GTIN 4013288218797
Nummer fabrikant 05020500001

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.
Bijzonder geschikt voor krappe ruimtes. Door de combinatie van de met 7,5° gedraaide bek en de dubbele zeskantgeometrie wordt een verdubbeling van de aanzetpunten behaald. De kleine terughaalhoek in de bek grijpt de schroef om de 15° aan.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, mat verchroomd.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Steekringsleutel  20 mm

Steekringsleutel 20 mm

op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 26,80
op aanvraag
Op voorraad
435 stuks direct leverbaar
€ 6,85
op aanvraag
Op voorraad
2.523 stuks direct leverbaar
€ 7,15
op aanvraag
Op voorraad
629 stuks direct leverbaar
€ 13,90
maximale bekhoogte h1 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm
Sleutellengte L 230 mm 240 mm 240 mm 230 mm
Sleutelwijdte 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Sleutelwijdtematen metrisch metrisch metrisch metrisch
Materiaal Chroom-molybdeenstaal Chroom-vanadiumstaal Chroom-vanadiumstaal Chroom-vanadiumstaal
Maximale ringhoogte h2 max 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm
Producttype Schroefsleutel Schroefsleutel Schroefsleutel Schroefsleutel

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen