{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Power Change Plus | |
Tanden per inch | 4-5 | |
Diameter | 92 mm | |
Geschikt voor | staal; Aluminium; edelstaal; Hout | |
Maximale snijdiepte | 44 mm | |
aanbevolen toerental staal | 95 min-1 | |
aanbevolen toerental RVS | 45 min-1 | |
aanbevolen toerental aluminium | 140 min-1 | |
Producttype | Gatzaag |
Artikelnummer | 589790 92 | |
EAN/GTIN | 3165140950053 | |
Nummer fabrikant | 2608594236 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Gatzaag, bimetaal Power Change Plus 92 mm
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 35,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
194 stuks direct leverbaar
€ 25,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
aanbevolen toerental aluminium | 140 min-1 | 140 min-1 |
aanbevolen toerental RVS | 45 min-1 | 45 min-1 |
aanbevolen toerental staal | 95 min-1 | 95 min-1 |
Tanden per inch | 4-5 | 4 / 6 |
Diameter | 92 mm | 92 mm |
Serie | Power Change Plus | |
Producttype | Gatzaag | Gatzaag |