{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Power Change Plus | |
Tanden per inch | 4-5 | |
Diameter | 83 mm | |
Geschikt voor | staal; Aluminium; edelstaal; Hout | |
Maximale snijdiepte | 44 mm | |
aanbevolen toerental staal | 105 min-1 | |
aanbevolen toerental RVS | 52 min-1 | |
aanbevolen toerental aluminium | 155 min-1 | |
Producttype | Gatzaag |
Artikelnummer | 589790 83 | |
EAN/GTIN | 3165140950022 | |
Nummer fabrikant | 2608594233 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Gatzaag, bimetaal Power Change Plus 83 mm
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 31,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
405 stuks direct leverbaar
€ 22,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
132 stuks direct leverbaar
€ 12,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
aanbevolen toerental aluminium | 155 min-1 | 155 min-1 | 155 min-1 |
aanbevolen toerental RVS | 52 min-1 | 52 min-1 | 52 min-1 |
aanbevolen toerental staal | 105 min-1 | 105 min-1 | 105 min-1 |
Tanden per inch | 4-5 | 4 / 6 | 4 / 6 |
Diameter | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
Serie | Power Change Plus | ||
Producttype | Gatzaag | Gatzaag | Gatzaag |