{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Power Change Plus | |
Tanden per inch | 4-5 | |
Diameter | 29 mm | |
Geschikt voor | staal; Aluminium; edelstaal; Hout | |
Maximale snijdiepte | 44 mm | |
aanbevolen toerental staal | 300 min-1 | |
aanbevolen toerental RVS | 150 min-1 | |
aanbevolen toerental aluminium | 450 min-1 | |
Producttype | Gatzaag |
Artikelnummer | 589790 29 | |
EAN/GTIN | 3165140949743 | |
Nummer fabrikant | 2608594205 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Gatzaag, bimetaal Power Change Plus 29 mm
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 17,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
173 stuks direct leverbaar
€ 12,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
aanbevolen toerental aluminium | 450 min-1 | 450 min-1 |
aanbevolen toerental RVS | 150 min-1 | 150 min-1 |
aanbevolen toerental staal | 300 min-1 | 300 min-1 |
Geschikt voor | staal; Aluminium; edelstaal; Hout | |
Tanden per inch | 4-5 | 4 / 6 |
Diameter | 29 mm | 29 mm |
Producttype | Gatzaag | Gatzaag |