{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Power Change Plus | |
Tanden per inch | 4-5 | |
Diameter | 20 mm | |
Geschikt voor | staal; Aluminium; edelstaal; Hout | |
Maximale snijdiepte | 44 mm | |
aanbevolen toerental staal | 445 min-1 | |
aanbevolen toerental RVS | 220 min-1 | |
aanbevolen toerental aluminium | 660 min-1 | |
Producttype | Gatzaag |
Artikelnummer | 589790 20 | |
EAN/GTIN | 3165140949682 | |
Nummer fabrikant | 2608594199 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Gatzaag, bimetaal Power Change Plus 20 mm
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 16,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
743 stuks direct leverbaar
€ 11,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
aanbevolen toerental aluminium | 660 min-1 | 660 min-1 |
aanbevolen toerental RVS | 220 min-1 | 220 min-1 |
aanbevolen toerental staal | 445 min-1 | 445 min-1 |
Geschikt voor | staal; Aluminium; edelstaal; Hout | |
Tanden per inch | 4-5 | 4 / 6 |
Diameter | 20 mm | 20 mm |
Producttype | Gatzaag | Gatzaag |