{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Power Change Plus | |
Tanden per inch | 4-5 | |
Diameter | 25 mm | |
Geschikt voor | staal; Aluminium; edelstaal; Hout | |
Maximale snijdiepte | 44 mm | |
aanbevolen toerental staal | 350 min-1 | |
aanbevolen toerental RVS | 175 min-1 | |
aanbevolen toerental aluminium | 525 min-1 | |
Producttype | Gatzaag |
Artikelnummer | 589790 25 | |
EAN/GTIN | 3165140949729 | |
Nummer fabrikant | 2608594203 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Gatzaag, bimetaal Power Change Plus 25 mm
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 16,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.351 stuks direct leverbaar
€ 12,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
148 stuks direct leverbaar
€ 7,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
aanbevolen toerental aluminium | 525 min-1 | 525 min-1 | 525 min-1 |
aanbevolen toerental RVS | 175 min-1 | 175 min-1 | 175 min-1 |
aanbevolen toerental staal | 350 min-1 | 350 min-1 | 350 min-1 |
Geschikt voor | staal; Aluminium; edelstaal; Hout | ||
Tanden per inch | 4-5 | 4 / 6 | 4 / 6 |
Diameter | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Producttype | Gatzaag | Gatzaag | Gatzaag |