Gatzaag, bimetaal Power Change Plus 60 mm

Artikelnummer: 589790 60
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Diameter (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Tanden per inch: 4-5

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Power Change Plus
Tanden per inch 4-5
Diameter 60 mm
Geschikt voor staal; Aluminium; edelstaal; Hout
Maximale snijdiepte 44 mm
aanbevolen toerental staal 140 min-1
aanbevolen toerental RVS 70 min-1
aanbevolen toerental aluminium 220 min-1
Producttype Gatzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 589790 60
EAN/GTIN 3165140949934
Nummer fabrikant 2608594224

Omschrijving

Uitvoering:

HSS-bimetalen gatzaag met extreme resistentie en lange standtijd. Progressieve vertanding voor een snelle snede en ideale spaanuitwerping. Het Power Change Plus-systeem maakt snel en zonder gereedschap wisselen van de gatzaag mogelijk. Maximale zaagdiepte voor alle maten 44 mm.

Toepassing:

Op stationaire en met de hand geleide machines. Geschikt voor alle materialen zoals staal, aluminium, edelstaal en hout.

Advies:

De snedekwaliteit is afhankelijk van het juiste toerental en de temperatuur. De toepassing van snijolie bijv. nr. 084205 gr. 0,25 verlengt de standtijd en maakt een hogere werksnelheid mogelijk.