{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Power Change Plus | |
Tanden per inch | 4-5 | |
Diameter | 32 mm | |
Geschikt voor | staal; Aluminium; edelstaal; Hout | |
Maximale snijdiepte | 44 mm | |
aanbevolen toerental staal | 275 min-1 | |
aanbevolen toerental RVS | 140 min-1 | |
aanbevolen toerental aluminium | 410 min-1 | |
Producttype | Gatzaag |
Artikelnummer | 589790 32 | |
EAN/GTIN | 3165140949767 | |
Nummer fabrikant | 2608594207 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Gatzaag, bimetaal Power Change Plus 32 mm
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 18,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
561 stuks direct leverbaar
€ 12,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
174 stuks direct leverbaar
€ 7,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
aanbevolen toerental aluminium | 410 min-1 | 410 min-1 | 410 min-1 |
aanbevolen toerental RVS | 140 min-1 | 140 min-1 | 140 min-1 |
aanbevolen toerental staal | 275 min-1 | 275 min-1 | 275 min-1 |
Tanden per inch | 4-5 | 4 / 6 | 4 / 6 |
Diameter | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Serie | Power Change Plus | ||
Producttype | Gatzaag | Gatzaag | Gatzaag |