{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Power Change Plus | |
Tanden per inch | 4-5 | |
Diameter | 19 mm | |
Geschikt voor | staal; Aluminium; edelstaal; Hout | |
Maximale snijdiepte | 44 mm | |
aanbevolen toerental staal | 460 min-1 | |
aanbevolen toerental RVS | 230 min-1 | |
aanbevolen toerental aluminium | 690 min-1 | |
Producttype | Gatzaag |
Artikelnummer | 589790 19 | |
EAN/GTIN | 3165140949675 | |
Nummer fabrikant | 2608594198 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Gatzaag, bimetaal Power Change Plus 19 mm
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 16,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
193 stuks direct leverbaar
€ 11,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 6,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
aanbevolen toerental aluminium | 690 min-1 | 690 min-1 | 690 min-1 |
aanbevolen toerental RVS | 230 min-1 | 230 min-1 | 230 min-1 |
aanbevolen toerental staal | 460 min-1 | 460 min-1 | 460 min-1 |
Maximale snijdiepte | 44 mm | ||
Tanden per inch | 4-5 | 4 / 6 | 4 / 6 |
Diameter | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Producttype | Gatzaag | Gatzaag | Gatzaag |