{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Power Change Plus | |
Tanden per inch | 4-5 | |
Diameter | 16 mm | |
Geschikt voor | staal; Aluminium; edelstaal; Hout | |
Maximale snijdiepte | 44 mm | |
aanbevolen toerental staal | 550 min-1 | |
aanbevolen toerental RVS | 275 min-1 | |
aanbevolen toerental aluminium | 825 min-1 | |
Producttype | Gatzaag |
Artikelnummer | 589790 16 | |
EAN/GTIN | 3165140949651 | |
Nummer fabrikant | 2608594196 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Gatzaag, bimetaal Power Change Plus, Diameter: 16mm
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 15,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
660 stuks direct leverbaar
€ 11,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
aanbevolen toerental aluminium | 825 min-1 | 825 min-1 |
aanbevolen toerental RVS | 275 min-1 | 275 min-1 |
aanbevolen toerental staal | 550 min-1 | 550 min-1 |
Tanden per inch | 4-5 | 4 / 6 |
Diameter | 16 mm | 16 mm |
Producttype | Gatzaag | Gatzaag |