{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Power Change Plus | |
Tanden per inch | 4-5 | |
Diameter | 152 mm | |
Geschikt voor | staal; Aluminium; edelstaal; Hout | |
Maximale snijdiepte | 44 mm | |
aanbevolen toerental staal | 60 min-1 | |
aanbevolen toerental RVS | 30 min-1 | |
aanbevolen toerental aluminium | 85 min-1 | |
Producttype | Gatzaag |
Artikelnummer | 589790 152 | |
EAN/GTIN | 3165140950176 | |
Nummer fabrikant | 2608594248 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Gatzaag, bimetaal Power Change Plus 152 mm
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 97,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
122 stuks direct leverbaar
€ 111,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
aanbevolen toerental aluminium | 85 | 85 |
aanbevolen toerental RVS | 30 | 30 |
aanbevolen toerental staal | 60 | 60 |
Tanden per inch | 4-5 | 4 / 6 |
Diameter | 152 | 152 |
Serie | Power Change Plus | |
Producttype | Gatzaag | Gatzaag |