Gatzaag, bimetaal Power Change Plus 40 mm

Artikelnummer: 589790 40
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Diameter (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Tanden per inch: 4-5

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Power Change Plus
Tanden per inch 4-5
Diameter 40 mm
Geschikt voor staal; Aluminium; edelstaal; Hout
Maximale snijdiepte 44 mm
aanbevolen toerental staal 220 min-1
aanbevolen toerental RVS 110 min-1
aanbevolen toerental aluminium 330 min-1
Producttype Gatzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 589790 40
EAN/GTIN 3165140949811
Nummer fabrikant 2608594212

Omschrijving

Uitvoering:

HSS-bimetalen gatzaag met extreme resistentie en lange standtijd. Progressieve vertanding voor een snelle snede en ideale spaanuitwerping. Het Power Change Plus-systeem maakt snel en zonder gereedschap wisselen van de gatzaag mogelijk. Maximale zaagdiepte voor alle maten 44 mm.

Toepassing:

Op stationaire en met de hand geleide machines. Geschikt voor alle materialen zoals staal, aluminium, edelstaal en hout.

Advies:

De snedekwaliteit is afhankelijk van het juiste toerental en de temperatuur. De toepassing van snijolie bijv. nr. 084205 gr. 0,25 verlengt de standtijd en maakt een hogere werksnelheid mogelijk.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Gatzaag, bimetaal Power Change Plus 40 mm

Gatzaag, bimetaal Power Change Plus 40 mm

op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
€ 19,50
op aanvraag
Op voorraad
342 stuks direct leverbaar
€ 13,10
aanbevolen toerental aluminium 330 min-1 330 min-1
aanbevolen toerental RVS 110 min-1 110 min-1
aanbevolen toerental staal 220 min-1 220 min-1
Tanden per inch 4-5 4 / 6
Diameter 40 mm 40 mm
Serie Power Change Plus
Producttype Gatzaag Gatzaag

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen