{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Power Change Plus | |
Tanden per inch | 4-5 | |
Diameter | 105 mm | |
Geschikt voor | staal; Aluminium; edelstaal; Hout | |
Maximale snijdiepte | 44 mm | |
aanbevolen toerental staal | 80 min-1 | |
aanbevolen toerental RVS | 40 min-1 | |
aanbevolen toerental aluminium | 120 min-1 | |
Producttype | Gatzaag |
Artikelnummer | 589790 105 | |
EAN/GTIN | 3165140950091 | |
Nummer fabrikant | 2608594240 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Gatzaag, bimetaal Power Change Plus 105 mm
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 45,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
200 stuks direct leverbaar
€ 36,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
aanbevolen toerental aluminium | 120 min-1 | 120 min-1 |
aanbevolen toerental RVS | 40 min-1 | 40 min-1 |
aanbevolen toerental staal | 80 min-1 | 80 min-1 |
Tanden per inch | 4-5 | 4 / 6 |
Diameter | 105 mm | 105 mm |
Serie | Power Change Plus | |
Producttype | Gatzaag | Gatzaag |