{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SUMOCHAM | |
Uitvoering | 1,5×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | Concaaf; bol; Pakketboren; schuin aanboren | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀-bereik Dc | 29 mm - 29,9 mm | |
Nuttige lengte L1 | 44 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 32 mm | |
Schachtlengte Ls | 60 mm | |
Iscar - artikelaanduiding | DCN 290-044-32A-1.5D | |
Fabrikantnummer | DCN 290-044-32A-1.5D | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 231702 29 | |
EAN/GTIN | 7291075290684 | |
Nummer fabrikant | 3203223 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM basiselement Weldonschacht DCN A, 1,5×D, Maat: 29
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 526,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 461,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀-bereik Dc | 29 mm - 29,9 mm | 29 mm - 29,99 mm |
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 |
Uitvoering | 1,5×D | 1,5×D |
Inwendige koeling | ja | ja |
Schacht | ISO 9766 | ISO 9766 |
Schachtlengte Ls | 60 mm | 60 mm |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |