SUMOCHAM basiselement Weldonschacht DCN A, 1,5×D, Maat: 11

Artikelnummer: 231702 11
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Uitvoering: 1,5×D
  • Schacht: ISO 9766
  • Boortoepassing: Concaaf; bol; Pakketboren; schuin aanboren
  • Aantal snijkanten Z: 2
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM
Uitvoering 1,5×D
Schacht ISO 9766
Boortoepassing Concaaf; bol; Pakketboren; schuin aanboren
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling ja
⌀-bereik Dc 11 mm - 11,4 mm
Nuttige lengte L1 17 mm
Schacht-⌀ Ds 16 mm
Schachtlengte Ls 48 mm
Iscar - artikelaanduiding DCN 110-017-16A-1.5D
Artikelomschrijving producent DCN 110-017-16A-1.5D
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 231702 11
EAN/GTIN 7291075290479
Nummer fabrikant 3202493

Omschrijving

Uitvoering:

SUMOCHAM-wisselkopboorsysteem voor zeer efficiënte boringsbewerking met verwisselbare snijkanten. Uniek klemmechanisme voor comfortabele fixatie van het snij-inzetdeel zonder extra spanschroef. Veelzijdig materiaalgebruik dankzij uitgebreid assortiment snij-inzetdelen. Optimale gereedschapsstabiliteit bij gelijktijdig gedraaide koelkanalen voor hoge rondloopnauwkeurigheden en zo gering mogelijk axiaal verloop van de boring. Andere verkrijgbare uitvoeringen: Basiselement met ronde schacht, basiselement voor de bewerking van afschuiningen op boringen bij aanbrengen van een fase-ring, basiselement speciaal voor gebruik in multispindel-, langdraai- en productiedraaimachines.
Tolerantieklasse: IT8-IT9, rondloopnauwkeurigheid: 0,03 mm.

Toepassing:

Met snij-inzetdelen nr. 231740231790.

Levering:

Basisdeel incl. montagesleutel voor snij-inzetdelen.

Tip:

  • In principe strategie met gemiddelde snijsnelheden en hoge voedingswaarden kiezen.
  • Geen spoedgang en geen linksom draaien van spindel bij terugtrekking.
  • Aanboren van convexe / concave oppervlakken: Krommingsstraal > 15 × DC vereist, de voeding tot maximaal 50% verlagen.
  • Voor kruisboringen bedraagt de maximaal toegestane diameter 1/4 van de nominale diameter DC.
  • Pakketboringen vereisen stabiele omstandigheden, openingen tussen werkstukelementen reduceren.
  • Schuine boringsingang en -uitgang tot 7° helling mogelijk bij verminderde voeding (ca. 20 – 30%).
  • Aanduidingssconventie: DCN [maat]-[L1]-[⌀DS]A-[L/D]
    Voorbeelden:
    Nr. 231702 6 DCN 060-009-12A-1.5D
    Nr. 231705 6 DCN 060-018-12A-3D

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen