{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SUMOCHAM | |
Uitvoering | 1,5×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | Concaaf; bol; Pakketboren; schuin aanboren | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀-bereik Dc | 14 mm - 14,4 mm | |
Nuttige lengte L1 | 21 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Schachtlengte Ls | 48 mm | |
Iscar - artikelaanduiding | DCN 140-021-16A-1.5D | |
Fabrikantnummer | DCN 140-021-16A-1.5D | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 231702 14 | |
EAN/GTIN | 7291075290509 | |
Nummer fabrikant | 3202496 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM basiselement Weldonschacht DCN A 14
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 244,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 237,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀-bereik Dc | 14 ;14,4 | 14 ;14,49 |
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 |
Uitvoering | 1,5×D | 1,5×D |
Schachtlengte Ls | 48 | 48 |
Nuttige lengte L1 | 21 | 22 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |