{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SUMOCHAM | |
Uitvoering | 1,5×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | Concaaf; bol; Pakketboren; schuin aanboren | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀-bereik Dc | 16 mm - 16,9 mm | |
Nuttige lengte L1 | 24 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
Schachtlengte Ls | 50 mm | |
Iscar - artikelaanduiding | DCN 160-024-20A-1.5D | |
Fabrikantnummer | DCN 160-024-20A-1.5D | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 231702 16 | |
EAN/GTIN | 7291075290523 | |
Nummer fabrikant | 3202498 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM basiselement Weldonschacht DCN A, 1,5×D, Maat: 16
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 245,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 251,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀-bereik Dc | 16 mm - 16,9 mm | 16 mm - 16,99 mm |
Uitvoering | 1,5×D | 1,5×D |
Inwendige koeling | ja | ja |
Schacht | ISO 9766 | ISO 9766 |
Schachtlengte Ls | 50 mm | 50 mm |
Nuttige lengte L1 | 24 mm | 26 mm |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |