ISCAR SUMOCHAM basiselement Weldonschacht DCN A, 1,5×D, Maat: 25

Artikelnummer: 231702 25
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Uitvoering: 1,5×D
  • Schacht: ISO 9766
  • Boortoepassing: Concaaf; bol; Pakketboren; schuin aanboren
  • Aantal snijkanten Z: 2
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM
Uitvoering 1,5×D
Schacht ISO 9766
Boortoepassing Concaaf; bol; Pakketboren; schuin aanboren
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling ja
⌀-bereik Dc 25 mm - 25,9 mm
Nuttige lengte L1 38 mm
Schacht-⌀ Ds 32 mm
Schachtlengte Ls 60 mm
Iscar - artikelaanduiding DCN 250-038-32A-1.5D
Fabrikantnummer DCN 250-038-32A-1.5D
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 231702 25
EAN/GTIN 7291075290561
Nummer fabrikant 3202603

Omschrijving

Uitvoering:

SUMOCHAM-wisselkopboorsysteem voor zeer efficiënte boringsbewerking met verwisselbare snijkanten. Uniek klemmechanisme voor comfortabele fixatie van het snij-inzetdeel zonder extra spanschroef. Veelzijdig materiaalgebruik dankzij uitgebreid assortiment snij-inzetdelen. Optimale gereedschapsstabiliteit bij gelijktijdig gedraaide koelkanalen voor hoge rondloopnauwkeurigheden en zo gering mogelijk axiaal verloop van de boring. Andere verkrijgbare uitvoeringen: Basiselement met ronde schacht, basiselement voor de bewerking van afschuiningen op boringen bij aanbrengen van een fase-ring, basiselement speciaal voor gebruik in multispindel-, langdraai- en productiedraaimachines.
Tolerantieklasse: IT8-IT9, rondloopnauwkeurigheid: 0,03 mm.

Toepassing:

Met snij-inzetdelen nr. 231740231790.

Levering:

Basisdeel incl. montagesleutel voor snij-inzetdelen.

Tip:

  • In principe strategie met gemiddelde snijsnelheden en hoge voedingswaarden kiezen.
  • Geen spoedgang en geen linksom draaien van spindel bij terugtrekking.
  • Aanboren van convexe / concave oppervlakken: Krommingsstraal > 15 × DC vereist, de voeding tot maximaal 50% verlagen.
  • Voor kruisboringen bedraagt de maximaal toegestane diameter 1/4 van de nominale diameter DC.
  • Pakketboringen vereisen stabiele omstandigheden, openingen tussen werkstukelementen reduceren.
  • Schuine boringsingang en -uitgang tot 7° helling mogelijk bij verminderde voeding (ca. 20 – 30%).
  • Aanduidingssconventie: DCN [maat]-[L1]-[⌀DS]A-[L/D]
    Voorbeelden:
    Nr. 231702 6 DCN 060-009-12A-1.5D
    Nr. 231705 6 DCN 060-018-12A-3D

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


ISCAR SUMOCHAM basiselement Weldonschacht DCN A, 1,5×D, Maat: 25

ISCAR SUMOCHAM basiselement Weldonschacht DCN A, 1,5×D, Maat: 25

op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 450,00
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
390,00 €
€ 270,00
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 329,00
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 354,00
⌀-bereik Dc 25 mm - 25,9 mm 25 mm - 25,99 mm 25 mm - 35 mm 25 mm - 35 mm
Aantal snijkanten Z 2 2 2 2
Uitvoering 1,5×D 1,5×D 1,5×D 1,5×D
Inwendige koeling ja ja ja ja
Schacht ISO 9766 ISO 9766 ISO 9766 Morseconus
Nuttige lengte L1 38 mm 39 mm 52,5 mm 52,5 mm
Producttype Wisselplaatboor Wisselplaatboor Wisselplaatboor Wisselplaatboor