{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SUMOCHAM | |
Uitvoering | 1,5×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | Concaaf; bol; Pakketboren; schuin aanboren | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀-bereik Dc | 23 mm - 23,9 mm | |
Nuttige lengte L1 | 35 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 32 mm | |
Schachtlengte Ls | 60 mm | |
Iscar - artikelaanduiding | DCN 230-035-32A-1.5D | |
Fabrikantnummer | DCN 230-035-32A-1.5D | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 231702 23 | |
EAN/GTIN | 7291075290585 | |
Nummer fabrikant | 3202607 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM basiselement Weldonschacht DCN A 23
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 417,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 364,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀-bereik Dc | 23 ;23,9 | 23 ;23,99 |
Schacht | ISO 9766 | ISO 9766 |
Schacht-⌀ Ds | 32 | 25 |
Schachtlengte Ls | 60 | 56 |
Nuttige lengte L1 | 35 | 36 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |