{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SUMOCHAM | |
Uitvoering | 1,5×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | Concaaf; bol; Pakketboren; schuin aanboren | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀-bereik Dc | 20 mm - 20,9 mm | |
Nuttige lengte L1 | 30 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
Schachtlengte Ls | 56 mm | |
Iscar - artikelaanduiding | DCN 200-030-25A-1.5D | |
Fabrikantnummer | DCN 200-030-25A-1.5D | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 231702 20 | |
EAN/GTIN | 7291075290615 | |
Nummer fabrikant | 3202613 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM basiselement Weldonschacht DCN A, 1,5×D, Maat: 20
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 306,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 318,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Uitvoering | 1,5×D | 1,5×D |
Boortoepassing | Concaaf; bol; Pakketboren; schuin aanboren | beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren |
Schacht | ISO 9766 | ISO 9766 |
Schacht-⌀ Ds | 25 mm | 25 mm |
Schachtlengte Ls | 56 mm | 56 mm |
Nuttige lengte L1 | 30 mm | 32 mm |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |