ISCAR SUMOCHAM basiselement Weldonschacht DCN A 10

Artikelnummer: 231702 10
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Uitvoering: 1,5×D
  • Schacht: ISO 9766
  • Boortoepassing: Concaaf; bol; Pakketboren; schuin aanboren
  • Aantal snijkanten Z: 2
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie SUMOCHAM
    Uitvoering 1,5×D
    Schacht ISO 9766
    Boortoepassing Concaaf; bol; Pakketboren; schuin aanboren
    Aantal snijkanten Z 2
    Inwendige koeling ja
    ⌀-bereik Dc 10 mm - 10,4 mm
    Nuttige lengte L1 15 mm
    Schacht-⌀ Ds 16 mm
    Schachtlengte Ls 48 mm
    Iscar - artikelaanduiding DCN 100-015-16A-1.5D
    Fabrikantnummer DCN 100-015-16A-1.5D
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 231702 10
    EAN/GTIN 7291075290462
    Nummer fabrikant 3202492

    Omschrijving

    Uitvoering:

    SUMOCHAM-wisselkopboorsysteem voor zeer efficiënte boringsbewerking met verwisselbare snijkanten. Uniek klemmechanisme voor comfortabele fixatie van het snij-inzetdeel zonder extra spanschroef. Veelzijdig materiaalgebruik dankzij uitgebreid assortiment snij-inzetdelen. Optimale gereedschapsstabiliteit bij gelijktijdig gedraaide koelkanalen voor hoge rondloopnauwkeurigheden en zo gering mogelijk axiaal verloop van de boring. Andere verkrijgbare uitvoeringen: Basiselement met ronde schacht, basiselement voor de bewerking van afschuiningen op boringen bij aanbrengen van een fase-ring, basiselement speciaal voor gebruik in multispindel-, langdraai- en productiedraaimachines.
    Tolerantieklasse: IT8-IT9, rondloopnauwkeurigheid: 0,03 mm.

    Toepassing:

    Met snij-inzetdelen nr. 231740231790.

    Levering:

    Basisdeel incl. montagesleutel voor snij-inzetdelen.

    Tip:

    • In principe strategie met gemiddelde snijsnelheden en hoge voedingswaarden kiezen.
    • Geen spoedgang en geen linksom draaien van spindel bij terugtrekking.
    • Aanboren van convexe / concave oppervlakken: Krommingsstraal > 15 × DC vereist, de voeding tot maximaal 50% verlagen.
    • Voor kruisboringen bedraagt de maximaal toegestane diameter 1/4 van de nominale diameter DC.
    • Pakketboringen vereisen stabiele omstandigheden, openingen tussen werkstukelementen reduceren.
    • Schuine boringsingang en -uitgang tot 7° helling mogelijk bij verminderde voeding (ca. 20 – 30%).
    • Aanduidingssconventie: DCN [maat]-[L1]-[⌀DS]A-[L/D]
      Voorbeelden:
      Nr. 231702 6 DCN 060-009-12A-1.5D
      Nr. 231705 6 DCN 060-018-12A-3D