{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SUMOCHAM | |
Uitvoering | 1,5×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | Concaaf; bol; Pakketboren; schuin aanboren | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀-bereik Dc | 28 mm - 28,9 mm | |
Nuttige lengte L1 | 42 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 32 mm | |
Schachtlengte Ls | 60 mm | |
Iscar - artikelaanduiding | DCN 280-042-32A-1.5D | |
Fabrikantnummer | DCN 280-042-32A-1.5D | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 231702 28 | |
EAN/GTIN | 7291075290646 | |
Nummer fabrikant | 3203132 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM basiselement Weldonschacht DCN A, 1,5×D, Maat: 28
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 480,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 455,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀-bereik Dc | 28 mm - 28,9 mm | 28 mm - 28,99 mm |
Inwendige koeling | ja | ja |
Schacht | ISO 9766 | ISO 9766 |
Schacht-⌀ Ds | 32 mm | 32 mm |
Schachtlengte Ls | 60 mm | 60 mm |
Nuttige lengte L1 | 42 mm | 44 mm |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |