{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SUMOCHAM | |
Uitvoering | 1,5×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | Concaaf; bol; Pakketboren; schuin aanboren | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀-bereik Dc | 14,5 mm - 14,9 mm | |
Nuttige lengte L1 | 22 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Schachtlengte Ls | 48 mm | |
Iscar - artikelaanduiding | DCN 145-022-16A-1.5D | |
Fabrikantnummer | DCN 145-022-16A-1.5D | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 231702 14,5 | |
EAN/GTIN | 7291075290783 | |
Nummer fabrikant | 3203355 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM basiselement Weldonschacht DCN A, 1,5×D, Maat: 14,5
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 244,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 237,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀-bereik Dc | 14,5 mm - 14,9 mm | 14,5 mm - 14,99 mm |
Uitvoering | 1,5×D | 1,5×D |
Boortoepassing | Concaaf; bol; Pakketboren; schuin aanboren | beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren |
Inwendige koeling | ja | ja |
Schacht | ISO 9766 | ISO 9766 |
Schachtlengte Ls | 48 mm | 48 mm |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |