{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Power Q | |
Snijkant-⌀ DC | 80 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Freestoepassing | Ramping; Ramping; Plungen | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
⌀ D3 | 64 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 50 mm | |
Opnameboring-⌀ | 32 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 144 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 158 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 2 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,75 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 61,07 mm | |
geschikte wisselplaat | XOMU146715 | |
Instelhoek κ | 16 graden | |
Fz Helix | 0,8 | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 213014 80/6 | |
EAN/GTIN | 4062406266882 | |
Nummer fabrikant | 213014 80/6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
GARANT Power Q Double frees voor hoge voedingen 80/6 mm
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 526,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 464,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 471,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 6 | 6 | 6 |
Instelhoek κ | 16 | 12 | 11 |
Freestoepassing | Ramping ;Ramping ;Plungen | Circulair frezen ;Ramping ;Plungen | Circulair frezen ;Ramping ;Plungen |
geschikte wisselplaat | XOMU146715 | XD.. 120408 | XDM.120516 |
⌀ D3 | 64 | 59 | 64 |
Producttype | Kopieerfrees | Kopieerfrees | Kopieerfrees |
Fz Helix | 0,8 | 0,7 | 0,8 |