XOMU146715ZZER INOX

Artikelnummer: 213044 INOX

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 29,40 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 24,50 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.009 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat XOMU146715ZZER
Type INOX
Soort HB4130
Snijmateriaal HM
aanbevolen snijdiepte ap max 1 mm
Maximale snijdiepte ap max 3 mm
Programmeerradius bij ap max 3 mm
Voeding fz per tand 1,2 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 6
Coating AlTiCrN
Hoekradius 1,5 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 213044 INOX
EAN/GTIN 4062406267148
Nummer fabrikant 213044 INOX

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
190
RVS > 900 N/mm²
M
170
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Innovatief wisselplaatconcept dankzij dubbelzijdige wisselplaten met 3 snijkanten (2×3 snijkanten). Krachtige materialen voor een bijzonder hoog rendement.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,5...1×D / ap max