{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Power Q | |
Snijkant-⌀ DC | 100 mm | |
Aantal snijkanten Z | 8 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Freestoepassing | Ramping; Ramping; Plungen | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
⌀ D3 | 84 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 63 mm | |
Opnameboring-⌀ | 32 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 184 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 198 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 2 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,57 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 81,07 mm | |
geschikte wisselplaat | XOMU146715 | |
Instelhoek κ | 16 graden | |
Fz Helix | 0,8 | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 213014 100/8 | |
EAN/GTIN | 4062406266899 | |
Nummer fabrikant | 213014 100/8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
GARANT Power Q Double frees voor hoge voedingen 100/8 mm
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 688,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 561,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 8 | 8 |
Opnameboring-⌀ | 32 | 32 |
Instelhoek κ | 16 | 9 |
Totale lengte Ltotaal | 63 | 50 |
geschikte wisselplaat | XOMU146715 | XD.. 09T308 |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC |
Rampinglengte L voor αmax | 81,07 | 83,5 |