{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Power Q | |
Snijkant-⌀ DC | 52 mm | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Freestoepassing | Ramping; Ramping; Plungen | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
⌀ D3 | 36 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 50 mm | |
Opnameboring-⌀ | 22 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 88 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 102 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 2 mm | |
Rampinghoek αmax | 1,39 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 33,07 mm | |
geschikte wisselplaat | XOMU146715 | |
Instelhoek κ | 16 graden | |
Fz Helix | 0,8 | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 213014 52/4 | |
EAN/GTIN | 4062406266851 | |
Nummer fabrikant | 213014 52/4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
GARANT Power Q Double frees voor hoge voedingen 52/4 mm
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 372,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
€ 364,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 297,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 4 | 4 | 4 |
Opnameboring-⌀ | 22 | 22 | 22 |
Totale lengte Ltotaal | 50 | 40 | 40 |
Inwendige koeling | ja | ja | ja |
Snijkant-⌀ DC | 52 | 52 | 52 |
Rampinghoek αmax | 1,39 | 0,56 | 1,42 |
Fz Helix | 0,8 | 0,7 | 0,8 |