GARANT Power Q Double frees voor hoge voedingen 66/5 mm

Artikelnummer: 213014 66/5
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Freestoepassing: Ramping; Ramping; Plungen
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: HPC
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Power Q
    Snijkant-⌀ DC 66 mm
    Aantal snijkanten Z 5
    Schachtuitvoering met boring
    Freestoepassing Ramping; Ramping; Plungen
    Inwendige koeling ja
    Verspaningsstrategie HPC
    Gereedschapswissel PowerCard
    ⌀ D3 50 mm
    Totale lengte Ltotaal 50 mm
    Opnameboring-⌀ 27 mm
    Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 116 mm
    Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 130 mm
    Helicoïdaal frezen ap 2 mm
    Rampinghoek αmax 0,97 graden
    Rampinglengte L voor αmax 47,07 mm
    geschikte wisselplaat XOMU146715
    Instelhoek κ 16 graden
    Fz Helix 0,8
    Producttype Kopieerfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 213014 66/5
    EAN/GTIN 4062406266875
    Nummer fabrikant 213014 66/5

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Gereedschapssysteem met uiterst stabiele wisselplatenbedding voor proceszeker werken. Snijkrachtreducerende gereedschapsgeometrieën dragen aanzienlijk bij aan de ontlasting van de hoofdspindel.

    Reservedeel:

    Set wisselplaatschroeven nr. 219799 8 (20IP; 5,7Nm).

    Tip:

    GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 5,7 met steel nr. 674252 maat 20IP gebruiken.

    Downloads en documenten

    Vergelijk met soortgelijke producten

    Dit artikel


    Aanbevelingen


    GARANT Power Q Double frees voor hoge voedingen  66/5 mm

    GARANT Power Q Double frees voor hoge voedingen 66/5 mm

    op aanvraag
    Op voorraad
    4 stuks direct leverbaar
    € 436,00
    op aanvraag
    Op voorraad
    4 stuks direct leverbaar
    € 370,00
    Freestoepassing Ramping ;Ramping ;Plungen Circulair frezen ;Ramping ;Plungen
    Inwendige koeling ja ja
    geschikte wisselplaat XOMU146715 XDM.120516
    Snijkant-⌀ DC 66 66
    ⌀ D3 50 50
    Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 130 130
    Fz Helix 0,8 0,8

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Uit dezelfde serie "Power Q" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen