{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Power Q | |
Snijkant-⌀ DC | 63 mm | |
Aantal snijkanten Z | 5 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Freestoepassing | Ramping; Ramping; Plungen | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
⌀ D3 | 47 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 50 mm | |
Opnameboring-⌀ | 27 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 110 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 124 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 2 mm | |
Rampinghoek αmax | 1,04 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 44,07 mm | |
geschikte wisselplaat | XOMU146715 | |
Instelhoek κ | 16 graden | |
Fz Helix | 0,8 | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 213014 63/5 | |
EAN/GTIN | 4062406266868 | |
Nummer fabrikant | 213014 63/5 |