{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | XOMU146715ZZER | |
Type | TI | |
Soort | HB4430 | |
Snijmateriaal | HM | |
aanbevolen snijdiepte ap max | 0,8 mm | |
Maximale snijdiepte ap max | 3 mm | |
Programmeerradius bij ap max | 3 mm | |
Voeding fz per tand | 0,8 mm | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 3 | |
Coating | PVD | |
Hoekradius | 1,5 mm | |
Producttype | Wisselplaat voor het frezen |
Artikelnummer | 213046 TI | |
EAN/GTIN | 4062406267155 | |
Nummer fabrikant | 213046 TI |