{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Power Q | |
Snijkant-⌀ DC | 16 mm | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Schachtuitvoering | Cilinderschacht | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Plungen | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
⌀ D3 | 8 mm | |
Afkoppellengte L1 | 70 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 150 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 16 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 24 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 30 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 0,3 mm | |
Rampinghoek αmax | 3,73 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 6,13 mm | |
geschikte wisselplaat | XOM.060310 | |
Instelhoek κ | 15 graden | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 212803 16/2 | |
EAN/GTIN | 4045197938268 | |
Nummer fabrikant | 212803 16/2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
GARANT Power Q frees voor hoge voedingen 16/2 mm
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 207,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 205,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 |
Freestoepassing | Circulair frezen ;Ramping ;Plungen | Circulair frezen ;Circulair frezen ;Circulair frezen |
Totale lengte Ltotaal | 150 | 100 |
Schachtuitvoering | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 24 | 26 |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 30 | 30 |
Producttype | Kopieerfrees | Kopieerfrees |