{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Power Q | |
Snijkant-⌀ DC | 20 mm | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Schachtuitvoering | Cilinderschacht | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Plungen | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
⌀ D3 | 12 mm | |
Afkoppellengte L1 | 100 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 180 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 32 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 38 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 0,3 mm | |
Rampinghoek αmax | 2,26 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 10,13 mm | |
geschikte wisselplaat | XOM.060310 | |
Instelhoek κ | 15 graden | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 212803 20/3 | |
EAN/GTIN | 4045197938275 | |
Nummer fabrikant | 212803 20/3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
GARANT Power Q frees voor hoge voedingen, Cilinderschacht, ⌀ D / aantal snijkanten Z: 20/3mm
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 258,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 249,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
243,00 €
€ 187,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 3 | 2 | 3 |
Instelhoek κ | 15 graden | 10 graden | 20 graden |
geschikte wisselplaat | XOM.060310 | XD.. 070308 | ANGX10T308ZE.R |
Schachtuitvoering | Cilinderschacht | Weldonschacht | Cilinderschacht |
Schacht-⌀ Ds h6 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 32 mm | 27 mm | 34 mm |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 38 mm | 38 mm | 38 mm |