{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Power Q | |
Snijkant-⌀ DC | 20 mm | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Schachtuitvoering | Cilinderschacht | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Circulair frezen; Circulair frezen | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Afkoppellengte L1 | 50 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 130 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 34 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 38 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 1 mm | |
Rampinghoek αmax | 1,62 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 12,4 mm | |
geschikte wisselplaat | ANGX10T308ZE.R | |
Instelhoek κ | 20 graden | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 213054 20/3 | |
EAN/GTIN | 4062406566432 | |
Nummer fabrikant | 213054 20/3 |