GARANT Power Q Mini frees voor hoge voedingen 25/4 mm

Artikelnummer: 213054 25/4
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Circulair frezen; Circulair frezen
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: HPC
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Power Q
    Snijkant-⌀ DC 25 mm
    Aantal snijkanten Z 4
    Schachtuitvoering Cilinderschacht
    Freestoepassing Circulair frezen; Circulair frezen; Circulair frezen
    Inwendige koeling ja
    Verspaningsstrategie HPC
    Gereedschapswissel PowerCard
    ⌀ D3 19 mm
    Afkoppellengte L1 100 mm
    Totale lengte Ltotaal 180 mm
    Schacht-⌀ Ds h6 25 mm
    Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 44 mm
    Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 48 mm
    Helicoïdaal frezen ap 1 mm
    Rampinghoek αmax 1,15 graden
    Rampinglengte L voor αmax 17,4 mm
    geschikte wisselplaat ANGX10T308ZE.R
    Instelhoek κ 20 graden
    Producttype Kopieerfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 213054 25/4
    EAN/GTIN 4062406566456
    Nummer fabrikant 213054 25/4

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Freessysteem voor hoge voedingen voor kleinere bewerkingsdiameters en grotere toepassingsdieptes. Bijzonder effectief dankzij een groot aantal snijkanten.

    Reservedeel:

    Set wisselplaatschroeven nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

    Tip:

    GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 1,2 met steel nr. 674252 maat 7IP gebruiken.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "Power Q" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen